Legrand - Transformateur de courant fermé 50/5 pour barre 16x12,5mm ou câble Ø21mm 1,25VA - 412101

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Transformateur de courant fermé 50/5 pour barre 16x12,5mm ou câble Ø21mm 1,25VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateurs de courant de protection

  • courant assigné primaire In - 50 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 21 mm

  • classe de précision - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970592934

Réf. Sonepar

00001059293

Réf. Fournisseur

412101

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

transformateurs de courant de protection

courant assigné primaire In:

50 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

21 mm

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

1.3 VA

consommation d'énergie:

1.3 W

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

hauteur de l'ouverture:

21...21 mm

largeur de l'ouverture:

21...21 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant fermé pour barre 16x12,5mm ou câble Ø21mm - rapport de transformation 50/5 puissance 1,25VA classe de précision 1% - courant au secondaire 5A - fixation directe sur platine ou sur barre fixation sur rail possible

Les Atouts de l'article:

Transformateur de courant monophasé de type fermé - S'associe à un ampèremètre, à un compteur d'énergie ou à une centrale de mesure Se monte sur barre 16 x 12,5mm ou câble Ø21mm Rapport de transformation : 50/5 - Puissance : 1,25VA - Classe de précision : 1% Délivre un courant de 5A au secondaire, proportionnel au courant primaire Raccordement secondaire par bornes, ou par cosse