Legrand - Transformateur de courant fermé 63A maximum - 412004

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Transformateur de courant fermé 63A maximum

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateurs de courant de protection

  • courant assigné primaire In - 60 A

  • diamètre d'ouverture - 10 mm

  • classe de précision - 1

  • étalonné - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970754141

Réf. Sonepar

00001075414

Réf. Fournisseur

412004

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

transformateurs de courant de protection

courant assigné primaire In:

60 A

diamètre d'ouverture:

10 mm

classe de précision:

1

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant fermé ou tore 60A maximum

Les Atouts de l'article:

Transformateur de courant compatible Ecocompteur IP

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables