Legrand - Transformateur de courant fermé 700/5 pour barre ou câble Ø40mm 8 VA - 412131


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In - 700 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 40 mm
classe de précision - 0.5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970593252
Réf. Sonepar
00001059325
Réf. Fournisseur
412131
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In:
700 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
40 mm
classe de précision:
0.5
puissance apparente nominale secondaire:
8 VA
consommation d'énergie:
8 W
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
hauteur de l'ouverture:
40...40 mm
largeur de l'ouverture:
40...40 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Délivre un courant de 5A au secondaire, proportionnel au courant primaire
Raccordement secondaire par bornes, ou par cosse
Rapport de transformation: 700/5 - Puissance: 8VA - Classe de précision: 0,5%
Se monte sur barres 50,5x12,5mm et 40,5x20,5mm et câble Ø40mm
Transformateur de courant monophasé de type fermé - S'associe à un ampèremètre, à un compteur d'énergie ou à une centrale de mesure
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables