Legrand - Transformateur de courant ouvert 90A maximum - 412002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In - 90 A
diamètre d'ouverture - 10 mm
classe de précision - 1
étalonné - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245064120029
Réf. Sonepar
00001412002
Réf. Fournisseur
412002
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In:
90 A
diamètre d'ouverture:
10 mm
classe de précision:
1
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
Les Atouts de l'article:
Transformateur de courant compatible Ecocompteur IP Diamètre de passage des câbles électriques pour mesure (primaire) : 10m Tore équipé d'un câble dégainé sur 18mm, dénudé et étamé sur 8mm Classe de précision 1 suivant IEC 60044-1