Legrand - Transformateur de courant ouvert pour Ecocompteur - 90A maximum - 092705

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateurs de courant de protection

  • courant assigné primaire In - 90 A

  • classe de précision - 1

  • diamètre d'ouverture - 10 mm

  • étalonné - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970806130

Réf. Sonepar

00001080613

Réf. Fournisseur

092705

Marque

Legrand

modèle:

transformateurs de courant de protection

courant assigné primaire In:

90 A

classe de précision:

1

diamètre d'ouverture:

10 mm

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant ouvert 45,5x35,5x32mm pour écocompteur référence 092704 - 90A maximum

Les Atouts de l'article:

Diamètre de passage des câbles électriques pour mesure (primaire) : 10 mm Fonctionne avec écocompteur Dimensions : 45,5 x 35,5 x 32 mm