Legrand - Transformateur de courant triphasé fermé 400/5 pour 3 barres 30,5x5,5mm 4VA - 412158

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble de transformateur de courant triphasé
courant assigné primaire In - 400 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 1
puissance apparente nominale secondaire - 4 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970593573
Réf. Sonepar
00001059357
Réf. Fournisseur
412158
Marque
Legrand
modèle:
ensemble de transformateur de courant triphasé
courant assigné primaire In:
400 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
4 VA
consommation d'énergie:
4 W
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
3
Les Atouts de l'article:
Transformateur de courant triphasé de type fermé - S'associe à un ampèremètre, à un compteur d'énergie ou à une centrale de mesure Se monte sur 3 barres 30,5x 5,5mm Rapport de transformation : 400/5 - Puissance : 4VA - Classe de précision : 1% Délivre un courant de 5A au secondaire, proportionnel au courant primaire Raccordement secondaire par bornes, ou par cosse


