Legrand - Transformateur de sécurité 230V vers 12V ou 24V - 25VA - 4 modules - 413096


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 12 V
intensité de courant secondaire 1 - 0.142 A
type de transfo - transfo de sécurité
tension secondaire 2 - 24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064130967
Réf. Sonepar
00001413096
Réf. Fournisseur
413096
Réf. Commerciale
Legrand
tension primaire:
230 V
tension secondaire 1:
12 V
intensité de courant secondaire 1:
0.142 A
type de transfo:
transfo de sécurité
tension secondaire 2:
24 V
puissance de sortie max.:
25 W
puissance dissipée max.:
2.5 W
montage apparent:
Oui
montage encastré:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
longueur:
72 mm
largeur:
66 mm
hauteur:
84 mm
largeur en nombre de modules:
4
protégé contre les courts-circuits:
Oui
protection contre les températures:
Oui
Avec dispositif on/off:
Non
Les Atouts de l'article:
Transformateur de sécurité 230V - 4 modules Tension au secondaire : 12V ou 24V - Puissance : 25VA - Perte à vide : 2,5W - Intensité primaire en charge : 0,14A Chute de tension cos ϕ = 1 : 29% - Rendement cos ϕ =1 : 66% - Ucc : 23,3% Protégé contre les surcharges et les courts-circuits par CTP Conforme aux norme EN 61558-2-6 et IEC 61558-2-6