Legrand - Transformateur de sécurité primaire 230V à 400V et secondaire 24V~ à 48V~ - 40VA - 042870


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Oui
tension primaire 1 - 230...230 V
tension secondaire 1 - 24...24 V
puissance apparente nominale - 40 VA
indice de protection (IP) - IP2X
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060428709
Réf. Sonepar
00001042870
Réf. Fournisseur
042870
Réf. Commerciale
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité:
Oui
tension primaire 1:
230...230 V
tension secondaire 1:
24...24 V
puissance apparente nominale:
40 VA
indice de protection (IP):
IP2X
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
400...400 V
tension secondaire 2:
48...48 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
6.1 %
largeur:
84 mm
hauteur:
77 mm
profondeur:
98 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
puissance:
40 W
Les Atouts de l'article:
Transformateur de sécurité monophasé - Puissance 40VA- Capacité des bornes câble souple primaire 1mm² à 4mm²- Capacité des bornes câble souple secondaire 1mm² à 4mm² Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 24V~-48V~ - IP2X ou xxB sans barrettes de couplage jusqu'à 450VA (jusqu'à 310VA en 12V-24V) - IK04 Transformateur bi-tension secondaire livré avec barrettes de couplage Conforme à la norme IEC EN 61558-2-6 pour 12V, 24V et 48V et conformes à la norme IEC EN 61558-2-4 pour 115V et 230V - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1