Legrand - Transformateur de séparation des circuits prim 230-400V et sec 115-230V~ -63VA - 042786

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • tension primaire 1 - 230...230 V

  • tension secondaire 1 - 115...115 V

  • puissance apparente nominale - 63 VA

  • indice de protection (IP) - IP2X

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060427863

Réf. Sonepar

00001042786

Réf. Fournisseur

042786

Marque

Legrand

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

tension primaire 1:

230...230 V

tension secondaire 1:

115...115 V

puissance apparente nominale:

63 VA

indice de protection (IP):

IP2X

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

400...400 V

tension secondaire 2:

230...230 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

10.9741 %

largeur:

84 mm

hauteur:

77 mm

profondeur:

98 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

puissance:

63 W

Transformateur de séparation des circuits - primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 115V~ à 230V~ - puissance 63VA - borne primaire câble souple 1 à 4mm² et borne secondaire câble souple section 1 à 4mm² - conforme à la norme IEC EN 61558-2-4

Les Atouts de l'article:

Transformateur de séparation des circuits monophasé - Puissance 63VA- Capacité des bornes câble souple primaire 1mm² à 4mm²- Capacité des bornes câble souple secondaire 1mm² à 4mm² Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 115V~-230V~ - IP2X ou xxB sans barrettes de couplage jusqu'à 450VA (jusqu'à 310VA en 12V-24V) - IK04 Transformateur bi-tension secondaire livré avec barrettes de couplage Conforme à la norme IEC EN 61558-2-6 pour 12V, 24V et 48V et conformes à la norme IEC EN 61558-2-4 pour 115V et 230V - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1