Legrand - Transformateur de séparation des circuits - prim 230/400V~/sec 115/230V - 4 kVA - 042555

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • tension primaire 1 - 230...230 V

  • tension secondaire 1 - 115...115 V

  • puissance apparente nominale - 4000 VA

  • indice de protection (IP) - IP21

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060425555

Réf. Sonepar

00001042555

Réf. Fournisseur

042555

Marque

Legrand

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

tension primaire 1:

230...230 V

tension secondaire 1:

115...115 V

puissance apparente nominale:

4000 VA

indice de protection (IP):

IP21

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

400...400 V

tension secondaire 2:

230...230 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

H

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

1.8 %

largeur:

340 mm

hauteur:

410 mm

profondeur:

320 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

Transformateur de séparation des circuits monophasé IP21 primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 115V~ à 230V~ puissance 4kVA - cuve RAL7035 - conforme à la norme IEC EN 61558-2-4

Les Atouts de l'article:

Transformateur de séparation des circuits monophasé - IP21 - Puissance 4kVA- Borne primaire câble souple section 10mm²- Borne secondaire câble souple section 16mm² Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 115V~-230V~ - Cuve RAL7035 Il permet l'isolation renforcée du circuit secondaire et offre une meilleure protection contre les contacts indirects - Tenue diélectrique renforcée, dimensionné pour supporter des surcharges en accord avec les protections préconisées au secondaire Conforme à la norme IEC EN 61558-2-4