Legrand - Transformateur de séparation des circuits - prim 230/400V~/sec 115/230V - 5 kVA - 042556

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension primaire 1 - 230...230 V
tension secondaire 1 - 115...115 V
puissance apparente nominale - 5000 VA
indice de protection (IP) - IP21
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060425562
Réf. Sonepar
00001042556
Réf. Fournisseur
042556
Marque
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
tension primaire 1:
230...230 V
tension secondaire 1:
115...115 V
puissance apparente nominale:
5000 VA
indice de protection (IP):
IP21
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
400...400 V
tension secondaire 2:
230...230 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
H
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
1.7 %
largeur:
340 mm
hauteur:
410 mm
profondeur:
320 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
Les Atouts de l'article:
Transformateur de séparation des circuits monophasé - IP21 - Puissance 5kVA- Borne primaire câble souple section 10mm²- Borne secondaire câble souple section 16mm² Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 115V~-230V~ - Cuve RAL7035 Il permet l'isolation renforcée du circuit secondaire et offre une meilleure protection contre les contacts indirects - Tenue diélectrique renforcée, dimensionné pour supporter des surcharges en accord avec les protections préconisées au secondaire Conforme à la norme IEC EN 61558-2-4



