Legrand - Transformateur de séparation des circuits - prim 230/400V~/sec 115/230V -630 VA - 042515

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension primaire 1 - 230...230 V
tension secondaire 1 - 115...115 V
puissance apparente nominale - 630 VA
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060425159
Réf. Sonepar
00001042515
Réf. Fournisseur
042515
Marque
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
tension primaire 1:
230...230 V
tension secondaire 1:
115...115 V
puissance apparente nominale:
630 VA
indice de protection (IP):
IP55
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
400...400 V
tension secondaire 2:
230...230 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
2 %
largeur:
270 mm
hauteur:
150 mm
profondeur:
190 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
puissance:
630 W
Les Atouts de l'article:
- Puissance 630VA- Borne primaire câble souple 4mm²- Borne secondaire câble souple section 16mm²
Conforme à la norme IEC EN 61558-2-4
IP55 - Classe II
Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 115V~-230V~
Transformateur monophasé de séparation des circuits
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables


