Legrand - Transformateur de séparation des circuits prim. 400V~ et sec. 230V~+N - 1,6kVA - 042542


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Oui
tension primaire 1 - 400...400 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance nominale - 1600 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060425425
Réf. Sonepar
00001042542
Réf. Fournisseur
042542
Réf. Commerciale
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
tension primaire 1:
400...400 V
tension secondaire 1:
230...230 V
puissance nominale:
1600 VA
construit comme un auto-transformateur:
Non
type de commutation:
DY
classe de matériau isolant selon IEC 85:
H
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
3.4 %
largeur:
420 mm
hauteur:
390 mm
profondeur:
310 mm
indice de protection (IP):
IP21
Les Atouts de l'article:
Transformateur triphasé de séparation des circuits - IP21 - Puissance 1,6kVA- Borne primaire câble souple 10mm²- Borne secondaire câble souple 10mm² Primaire 400V~ couplage triangle - Secondaire 230V~ couplage étoile neutre sorti + N - Cuve RAL7035 Conforme à la norme IEC EN 61558-2-4