Legrand - Transformateur de séparation des circuits prim. 400V~ et sec. 230V~+N - 1kVA - 042541

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Oui

  • tension primaire 1 - 400...400 V

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance nominale - 1000 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060425418

Réf. Sonepar

00001042541

Réf. Fournisseur

042541

Réf. Commerciale

Legrand

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

tension primaire 1:

400...400 V

tension secondaire 1:

230...230 V

puissance nominale:

1000 VA

construit comme un auto-transformateur:

Non

type de commutation:

DY

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

1.8 %

largeur:

370 mm

hauteur:

330 mm

profondeur:

190 mm

indice de protection (IP):

IP21

Transformateur triphasé de séparation des circuits IP21 primaire 400V~ couplage triangle et secondaire 230V~ couplage étoile + Neutre puissance 1kVA - cuve RAL7035

Les Atouts de l'article:

- Puissance 1kVA- Borne primaire câble souple 4mm²- Borne secondaire câble souple 4mm²
Conforme à la norme IEC EN 61558-2-4
Primaire 400V~ couplage triangle - Secondaire 230V~ couplage étoile neutre sorti + N - Cuve RAL7035
Transformateur triphasé de séparation des circuits - IP21

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables