Legrand - Transformateur d'isolement à pertes réduites prim. 400V~ / sec. 400V~+N -100kVA - 142863

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Oui

  • tension primaire 1 - 400...400 V

  • tension secondaire 1 - 400...400 V

  • puissance nominale - 100000 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970720368

Réf. Sonepar

00001054504

Réf. Fournisseur

142863

Réf. Commerciale

Legrand

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

tension primaire 1:

400...400 V

tension secondaire 1:

400...400 V

puissance nominale:

100000 VA

construit comme un auto-transformateur:

Non

type de commutation:

DY

classe de matériau isolant selon IEC 85:

H

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

3 %

largeur:

670 mm

hauteur:

700 mm

profondeur:

610 mm

indice de protection (IP):

IP21

Transformateur d'isolement triphasé à pertes réduites primaire 400V~couplage triangle et secondaire 400V~couplage étoile + Neutre puissance 100kVA - cuve RAL7035

Les Atouts de l'article:

Transformateur triphasé d'isolement à pertes réduites - IP21 - Puissance 100kVA- Borne primaire câble souple section 120mm²- Borne secondaire câble souple Ø cosse 10mm- Borne secondaire câble souple section 70mm²- Borne secondaire câble souple Ø cosse 10mm Primaire 400V~ couplage triangle - Secondaire 400V~ couplage étoile neutre sorti + N - Cuve RAL7035 Avec prises de réglage +/- 5% à partir de 50kVA - Avec écran électrostatique Conforme à la norme IEC EN 60076-11