Legrand - Transformateur d'isolement primaire 400V~ et secondaire 230V~+N - 40kVA - 142549

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Oui

  • tension primaire 1 - 400...400 V

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance nominale - 40000 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970544834

Réf. Sonepar

00001054483

Réf. Fournisseur

142549

Réf. Commerciale

Legrand

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

tension primaire 1:

400...400 V

tension secondaire 1:

230...230 V

puissance nominale:

40000 VA

construit comme un auto-transformateur:

Non

type de commutation:

DY

classe de matériau isolant selon IEC 85:

H

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

3.6 %

largeur:

590 mm

hauteur:

650 mm

profondeur:

500 mm

indice de protection (IP):

IP21

Transformateur d'isolement triphasé avec écran électrostatique IP21 primaire 400V~ couplage triangle et secondaire 230V~ couplage étoile + Neutre puissance 40kVA - cuve RAL7035

Les Atouts de l'article:

Transformateur triphasé d'isolement - IP21 - Puissance 40kVA- Borne primaire câble souple section 35mm²- Borne secondaire câble souple section 70mm²- Borne secondaire câble souple Ø cosse 10mm² Primaire 400V~ couplage triangle - Secondaire 230V~ couplage étoile neutre sorti + N - Cuve RAL7035 Avec prises de réglage +/- 5% à partir de 50kVA - Avec écran électrostatique Conforme à la norme IEC EN 60076-11