Legrand - Transformateur d'isolement primaire 400V~ et secondaire 230V~+N - 6,3kVA - 042545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Oui
tension primaire 1 - 400...400 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance nominale - 6300 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060425456
Réf. Sonepar
00001042545
Réf. Fournisseur
042545
Marque
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
tension primaire 1:
400...400 V
tension secondaire 1:
230...230 V
puissance nominale:
6300 VA
construit comme un auto-transformateur:
Non
type de commutation:
DY
classe de matériau isolant selon IEC 85:
H
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
4.1 %
largeur:
420 mm
hauteur:
390 mm
profondeur:
310 mm
indice de protection (IP):
IP21
Les Atouts de l'article:
Transformateur triphasé d'isolement - IP21 - Puissance 6,3kVA- Borne primaire câble souple section 10mm²- Borne secondaire câble souple section 10mm² Primaire 400V~ couplage triangle - Secondaire 230V~ couplage étoile neutre sorti + N - Cuve RAL7035 Avec prises de réglage +/- 5% à partir de 50kVA - Avec écran électrostatique Conforme à la norme IEC EN 60076-11



