Legrand - Transformateur d'isolement primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 125kVA - 142834


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Oui
tension primaire 1 - 400...400 V
tension secondaire 1 - 400...400 V
puissance nominale - 125000 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PLC POWER SUPPLIES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414970544957
Réf. Sonepar
00001054495
Réf. Fournisseur
142834
Réf. Commerciale
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
tension primaire 1:
400...400 V
tension secondaire 1:
400...400 V
puissance nominale:
125000 VA
construit comme un auto-transformateur:
Non
type de commutation:
DY
classe de matériau isolant selon IEC 85:
H
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
3.3 %
largeur:
820 mm
hauteur:
940 mm
profondeur:
880 mm
indice de protection (IP):
IP21
Les Atouts de l'article:
- Puissance 125kVA- Borne primaire câble souple section 120mm²- Borne secondaire câble souple Ø cosse 10mm- Borne secondaire câble souple section 120mm²- Borne secondaire câble souple Ø cosse 10mm
Avec prises de réglage +/- 5% à partir de 50kVA - Avec écran électrostatique
Conforme à la norme IEC EN 60076-11
Primaire 400V~ couplage triangle - Secondaire 400V~ couplage étoile neutre sorti + N - Cuve RAL7035
Transformateur triphasé d'isolement - IP21
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables