Legrand - Transformateur isolement monophasé prim 230V~ à 400V~ et sec 115V~ à 230V~ -1kVA - 042500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension primaire 1 - 230...230 V
tension secondaire 1 - 115...115 V
puissance apparente nominale - 1000 VA
indice de protection (IP) - IP21
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060425005
Réf. Sonepar
00001042500
Réf. Fournisseur
042500
Réf. Commerciale
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
tension primaire 1:
230...230 V
tension secondaire 1:
115...115 V
puissance apparente nominale:
1000 VA
indice de protection (IP):
IP21
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
400...400 V
tension secondaire 2:
230...230 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
3.8 %
largeur:
230 mm
hauteur:
270 mm
profondeur:
253 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
Les Atouts de l'article:
- Puissance 1kVA- Borne primaire câble souple 6mm²- Borne secondaire câble souple 6mm²
Conforme à la norme IEC EN 60076-11
Il assure l'isolation électrique d'un réseau secondaire, avec un système de protection spécifique à ce réseau
Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 115V~-230V~ - Cuve RAL7035
Transformateur d'isolement monophasé
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables