Legrand - Transformateur isolement monophasé prim 230V~ à 400V~ sec 115V~ à 230V~ -6,3kVA - 042504

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • tension primaire 1 - 230...230 V

  • tension secondaire 1 - 115...115 V

  • puissance apparente nominale - 6300 VA

  • indice de protection (IP) - IP21

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060425043

Réf. Sonepar

00001042504

Réf. Fournisseur

042504

Réf. Commerciale

Legrand

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

tension primaire 1:

230...230 V

tension secondaire 1:

115...115 V

puissance apparente nominale:

6300 VA

indice de protection (IP):

IP21

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

400...400 V

tension secondaire 2:

230...230 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

H

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

4.1 %

largeur:

340 mm

hauteur:

410 mm

profondeur:

320 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

Transformateur d'isolement monophasé primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 115V~ à 230V~ - 6,3kVA - cuve RAL7035 - conforme à la norme IEC EN 60076-11

Les Atouts de l'article:

Transformateur d'isolement monophasé - Puissance 6,3kVA- Borne primaire câble souple 16mm²- Borne secondaire câble souple 16mm² Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 115V~-230V~ - Cuve RAL7035 Il assure l'isolation électrique d'un réseau secondaire, avec un système de protection spécifique à ce réseau Conforme à la norme IEC EN 60076-11