Legrand - Transformateur monophasé 230/400V - 12/24V - 250VA - 044225

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Oui

  • tension primaire 1 - 215...215 V

  • tension secondaire 1 - 12...12 V

  • puissance apparente nominale - 250 VA

  • indice de protection (IP) - IP2X

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060442255

Réf. Sonepar

00001044225

Réf. Fournisseur

044225

Réf. Commerciale

Legrand

construit comme un transformateur de sécurité:

Oui

tension primaire 1:

215...215 V

tension secondaire 1:

12...12 V

puissance apparente nominale:

250 VA

indice de protection (IP):

IP2X

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

230...230 V

tension primaire 3:

245...245 V

tension primaire 4:

385...385 V

tension primaire 5:

400...400 V

tension primaire 6:

415...415 V

tension secondaire 2:

24...24 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

6.09 %

largeur:

106 mm

hauteur:

123 mm

profondeur:

115 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

Transformateur monophasé 230/400V - 12/24V - 250VA

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables