Legrand - Transformateur monophasé 230V à 400V sortie 12V à 24V - 40VA - 044221


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Oui
tension primaire 1 - 215...215 V
tension secondaire 1 - 12...12 V
puissance apparente nominale - 40 VA
indice de protection (IP) - IP2X
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060442217
Réf. Sonepar
00001044221
Réf. Fournisseur
044221
Réf. Commerciale
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité:
Oui
tension primaire 1:
215...215 V
tension secondaire 1:
12...12 V
puissance apparente nominale:
40 VA
indice de protection (IP):
IP2X
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
230...230 V
tension primaire 3:
245...245 V
tension primaire 4:
385...385 V
tension primaire 5:
400...400 V
tension primaire 6:
415...415 V
tension secondaire 2:
24...24 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
10.29 %
largeur:
94 mm
hauteur:
78 mm
profondeur:
113 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables