Legrand - Transformateur monophasé pour hospitalier IP21 - prim 230V/sec 230V - 4 kVA - 042572

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • tension primaire 1 - 230...230 V

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance apparente nominale - 4000 VA

  • indice de protection (IP) - IP21

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060425722

Réf. Sonepar

00001042572

Réf. Fournisseur

042572

Réf. Commerciale

Legrand

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

tension primaire 1:

230...230 V

tension secondaire 1:

230...230 V

puissance apparente nominale:

4000 VA

indice de protection (IP):

IP21

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

construit comme un auto-transformateur:

Non

classe de matériau isolant selon IEC 85:

H

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

3.2 %

largeur:

340 mm

hauteur:

410 mm

profondeur:

370 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

Transformateur monophasé pour locaux hospitalier IP21 primaire 230V~ et secondaire 230V~ point milieu sorti puissance 4kVA - avec écran électrostatique - équipé de 2 types de sonde de température - conforme à la norme IEC EN 61558-2-15

Les Atouts de l'article:

Transformateur monophasé pour locaux hospitaliers - IP21 - Puissance 4kVA- Borne primaire câble souple 16mm²- Borne secondaire câble souple 16mm² Primaire 230V~ - Secondaire 230 V~ point milieu sorti Avec écran électrostatique - Equipé de 2 types de sonde de température (bilame et thermocouple PT100) les rendant compatibles avec tous types de CPI médicaux - Equipé d'un système de surveillance de température, sorties sur bornes dédiées Conforme à la norme IEC EN 61558-2-15Les principales exigences de cette norme, au-delà de la norme IEC 61558-2-4 concernent :- le courant de fuite secondaire / terre limité à 0,5mA à vide- le courant d'appel limité à 12 fois la valeur crête du courant primaire