Legrand - Transformateur monophasé pour hospitalier IP21 - prim 230V/sec 230V - 5 kVA - 042573


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension primaire 1 - 230...230 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance apparente nominale - 5000 VA
indice de protection (IP) - IP21
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060425739
Réf. Sonepar
00001042573
Réf. Fournisseur
042573
Réf. Commerciale
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
tension primaire 1:
230...230 V
tension secondaire 1:
230...230 V
puissance apparente nominale:
5000 VA
indice de protection (IP):
IP21
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
construit comme un auto-transformateur:
Non
classe de matériau isolant selon IEC 85:
H
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
3.1 %
largeur:
340 mm
hauteur:
410 mm
profondeur:
370 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
Les Atouts de l'article:
Transformateur monophasé pour locaux hospitaliers - IP21 - Puissance 5kVA- Borne primaire câble souple 35mm²- Borne secondaire câble souple 35mm² Primaire 230V~ - Secondaire 230 V~ point milieu sorti Avec écran électrostatique - Equipé de 2 types de sonde de température (bilame et thermocouple PT100) les rendant compatibles avec tous types de CPI médicaux - Equipé d'un système de surveillance de température, sorties sur bornes dédiées Conforme à la norme IEC EN 61558-2-15Les principales exigences de cette norme, au-delà de la norme IEC 61558-2-4 concernent :- le courant de fuite secondaire / terre limité à 0,5mA à vide- le courant d'appel limité à 12 fois la valeur crête du courant primaire