Legrand - Transformateur pour sonnerie 230V vers 12V ou 8V - 24VA - 4 modules - 413092

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension primaire - 230 V

  • tension secondaire 1 - 12 V

  • intensité de courant secondaire 1 - 2 A

  • courant de sortie max. - 2 A

  • type de transfo - transformateur de sonnerie standard

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064130929

Réf. Sonepar

00001413092

Réf. Fournisseur

413092

Marque

Legrand

tension primaire:

230 V

tension secondaire 1:

12 V

intensité de courant secondaire 1:

2 A

courant de sortie max.:

2 A

type de transfo:

transformateur de sonnerie standard

tension secondaire 2:

8 V

tension secondaire 3:

0 V

intensité de courant secondaire 2:

3 A

intensité de courant secondaire 3:

0 A

puissance de sortie max.:

24 W

puissance dissipée max.:

0 W

montage apparent:

Oui

montage encastré:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

longueur:

72 mm

largeur:

66 mm

hauteur:

84 mm

largeur en nombre de modules:

4

protégé contre les courts-circuits:

Oui

protection contre les températures:

Oui

Avec dispositif on/off:

Non

Transformateur modulaire de sécurité pour sonnerie tension primaire 230V vers tension secondaire 8V à 12V - intensité 3A à 2A, puissance 24V - 4 modules

Les Atouts de l'article:

Transformateur pour sonnerie 230V - 4 modules Tension au secondaire : 12V à 8V Intensité : 2A à 3A - Puissance 24VA Protégé contre les surcharges et les courts-circuits par CTP Conforme aux norme EN 61558-2-8 et IEC 61558-2-8