Legrand - Transformateur pour sonnerie 8V à 12V - 0,66A à 1A - 2 modules - 092778

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 12 V
intensité de courant secondaire 1 - 0.66 A
type de transfo - transformateur de sonnerie standard
tension secondaire 2 - 8 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060927783
Réf. Sonepar
00001092778
Réf. Fournisseur
092778
Marque
Legrand
tension primaire:
230 V
tension secondaire 1:
12 V
intensité de courant secondaire 1:
0.66 A
type de transfo:
transformateur de sonnerie standard
tension secondaire 2:
8 V
intensité de courant secondaire 2:
1 A
puissance de sortie max.:
8 W
montage apparent:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
longueur:
36 mm
largeur:
66 mm
hauteur:
84 mm
largeur en nombre de modules:
2
protégé contre les courts-circuits:
Oui
protection contre les températures:
Oui
Avec dispositif on/off:
Non
Les Atouts de l'article:
Accepte le passage du peigne d'alimentation Dimensions : 84 x 36 x 66 mm




