Legrand - Transformateur séparation circuits primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 4kVA - 042824

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Oui

  • tension primaire 1 - 400...400 V

  • tension secondaire 1 - 400...400 V

  • puissance nominale - 4000 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060428242

Réf. Sonepar

00001042824

Réf. Fournisseur

042824

Marque

Legrand

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

tension primaire 1:

400...400 V

tension secondaire 1:

400...400 V

puissance nominale:

4000 VA

construit comme un auto-transformateur:

Non

type de commutation:

DY

classe de matériau isolant selon IEC 85:

H

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

2 %

largeur:

420 mm

hauteur:

390 mm

profondeur:

310 mm

indice de protection (IP):

IP21

Transformateur triphasé de séparation des circuits avec écran électrostatique IP21 primaire 400V~ couplage triangle et secondaire 230V~ couplage étoile + Neutre puissance 4kVA - cuve RAL7035

Les Atouts de l'article:

Transformateur triphasé de séparation des circuits - IP21 - Puissance 4kVA- Borne primaire câble souple 10mm²- Borne secondaire câble souple 10mm² Primaire 400V~ couplage triangle - Secondaire 400V~ couplage étoile neutre sorti + N avec écran électrostatique - Cuve RAL7035 Conforme à la norme IEC EN 61558-2-4