Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Legrand - Transformateur (TI) Rogowski interne pour DMX3/DMX3-I taille 1 - 029047

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Transformateur (TI) Rogowski interne pour DMX3/DMX3-I taille 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - fonction de communication et de mesure

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060290474

Réf. Sonepar

00001029047

Réf. Fournisseur

029047

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

fonction de communication et de mesure

TI et bobine Rogowski interne de remplacement pour maintenance de disjoncteur ouvert DMX³ et interrupteur ouvert DMX³-I taille 1

Les Atouts de l'article:

Pour références: 028620, 028621, 028622, 028623, 028624, 028625, 028626, 028630, 028631, 028632, 028633, 028634, 028635, 028636, 028640, 028641, 028642, 028643, 028644, 028645, 028646, 028650, 028651, 028652, 028653, 028654, 028655, 028656, 028720, 028721, 028722, 028723, 028724, 028725, 028726, 028730, 028731, 028732, 028733, 028734, 028735, 028736, 028740, 028741, 028742, 028743, 028744, 028745, 028746, 028750, 028751, 028752, 028753, 028754, 028755, 028756

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables