Legrand - Transformateur triphasé hospitalier IP21 prim. 400V~+N et sec. 230V~+N 4kVA - 042581


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Oui
tension primaire 1 - 400...400 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance nominale - 4000 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060425814
Réf. Sonepar
00001042581
Réf. Fournisseur
042581
Réf. Commerciale
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
tension primaire 1:
400...400 V
tension secondaire 1:
230...230 V
puissance nominale:
4000 VA
construit comme un auto-transformateur:
Non
type de commutation:
YY
classe de matériau isolant selon IEC 85:
H
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
3.3 %
largeur:
420 mm
hauteur:
270 mm
profondeur:
190 mm
indice de protection (IP):
IP21
Les Atouts de l'article:
Transformateur triphasé pour locaux hospitaliers - IP21 - Puissance 4kVA- Borne primaire câble souple 10mm²- Borne secondaire câble souple 10mm² Primaire : 400V~ couplage étoile neutre sorti + N - Secondaire : 230V~ couplage étoile neutre sorti + N Avec écran électrostatique - Contrôle de la température par bilame (bornes dédiées) - Equipé d'un système de surveillance de température, sorties sur bornes dédiées Conforme à la norme IEC EN 61558-2-15Les principales exigences de cette norme, au-delà de la norme IEC 61558-2-4 concernent :- le courant de fuite secondaire / terre limité à 0,5mA à vide- le courant d'appel limité à 12 fois la valeur crête du courant primaire