Legrand - Transformateur triphasé - hospitalier IP21 prim 400V~+N et sec 230V~+N -6,3kVA - 042583

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Oui

  • tension primaire 1 - 400...400 V

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance nominale - 6300 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060425838

Réf. Sonepar

00001042583

Réf. Fournisseur

042583

Réf. Commerciale

Legrand

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

tension primaire 1:

400...400 V

tension secondaire 1:

230...230 V

puissance nominale:

6300 VA

construit comme un auto-transformateur:

Non

type de commutation:

YY

classe de matériau isolant selon IEC 85:

H

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

2.8 %

largeur:

470 mm

hauteur:

410 mm

profondeur:

340 mm

indice de protection (IP):

IP21

Transformateur triphasé pour locaux hospitalier IP21 primaire 400V~ couplage étoile + Neutre et secondaire 230V~ couplage étoile + Neutre puissance 6,3kVA- avec écran électrostatique - conforme à la norme IEC EN 61558-2-15

Les Atouts de l'article:

Transformateur triphasé pour locaux hospitaliers - IP21 - Puissance 6,3kVA- Borne primaire câble souple 10mm²- Borne secondaire câble souple 16mm² Primaire : 400V~ couplage étoile neutre sorti + N - Secondaire : 230V~ couplage étoile neutre sorti + N Avec écran électrostatique - Contrôle de la température par bilame (bornes dédiées) - Equipé d'un système de surveillance de température, sorties sur bornes dédiées Conforme à la norme IEC EN 61558-2-15Les principales exigences de cette norme, au-delà de la norme IEC 61558-2-4 concernent :- le courant de fuite secondaire / terre limité à 0,5mA à vide- le courant d'appel limité à 12 fois la valeur crête du courant primaire