Legrand - Transformeur pour 5 fonctions lum dooxie one complet avec griffes - 600730

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • garnissage 1 - autre

  • garnissage 2 - autre

  • nombre total de prises - 0

  • type de commande - autre

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971241411

Réf. Sonepar

00001124141

Réf. Fournisseur

600730

Marque

Legrand

garnissage 1:

autre

garnissage 2:

autre

nombre total de prises:

0

type de commande:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

nombre de prises commutables:

0

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à griffes/vis

avec éclairage:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur d'appareil:

87 mm

hauteur d'appareil:

87 mm

profondeur d'appareil:

46 mm

Transformeur dooxie one pour réaliser 5 fonctions lumineuses (va-et-vient ou poussoir simple ou double, va-et-vient + poussoir) - livré avec 2 voyants, enjoliveurs, support, plaque carrée blanche, griffes et coque de protection chantier

Les Atouts de l'article:

Transformateur réversible dooxie One Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation Livré avec deux demi-doigts lumineux et un demi-doigt non-lumineux fourni avec deux voyants de couleur bleu pour : - simple va-et-vient ou simple poussoir- double va-et-vient ou double poussoir - va-et-vient + poussoir Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier Repérage des bornes facilitant le câblage - Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil

Les Atouts de la gamme:

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.