Legrand - Transformeur simple - Niloé - finition Pur - 664713

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Transformeur simple - Niloé - finition Pur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - autre

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245066647135

Réf. Sonepar

00001664713

Réf. Fournisseur

664713

Réf. Commerciale

Legrand

type de commutation:

autre

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

1

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

fonction d'éclairage:

autre

type d'éclairage:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

IP31

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

autre

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

76 mm

hauteur d'appareil:

76 mm

profondeur d'appareil:

34 mm

profondeur d'encastrement:

20 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

Commande multifonctions simple Niloé fixation à vis, livrée avec support et enjoliveurs blancs 1 large et 2 simples - à équiper de plaque de finition - transformable en poussoir simple ou double et va-et-vient simple ou double

Les Atouts de l'article:

Niloé - interrupteurs, va-et-vient et transformeurs- Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports- A équiper de plaques- Montage des mécanismes en encastré ou en saillie- Fixation à vis et à griffes avec accessoire griffe réf. 6 650 99 ou 6 650 97- Livrés avec coques de protection de chantier Transformeurs- 5 fonctions = 1 référence : livré avec doigt simple et double pour réaliser :- un simple va-et-vient ou simple poussoir- un double va-et-vient ou double poussoir- un va-et-vient + poussoir (à gauche ou à droite)Simple - Livré en mode poussoir avec doigt simple monté