Legrand - Trappe à balais hauteur 100mm pour baie LCS3 largeur ou profondeur 600mm - 046462

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ensemble latéral de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060464622

Réf. Sonepar

00001046462

Réf. Fournisseur

046462

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

ensemble latéral de socle

matériau:

acier

largeur:

600 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

600 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

noir

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

Trappe à balais hauteur 100mm pour baie LCS³ de profondeur ou largeur 600mm

Les Atouts de l'article:

Pour baies LCS³ largeur ou profondeur 600mm
Trappe à balai hauteur 100mm

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables