Legrand - Trappe à balais hauteur 100mm pour baie LCS3 largeur ou profondeur 800mm - 046463

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ensemble latéral de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060464639

Réf. Sonepar

00001046463

Réf. Fournisseur

046463

Marque

Legrand

modèle:

ensemble latéral de socle

matériau:

acier

largeur:

800 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

800 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

noir

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

Trappe à balais hauteur 100mm pour baie LCS³ de profondeur ou largeur 800mm - équipement pour baie et baie serveur

Les Atouts de l'article:

Trappe à balai hauteur 100mm Pour baies LCS³ largeur ou profondeur 800mm

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).