Legrand - Trappe d'accès pour bacs métal 2 travées Drivia 13 modules - 401463

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Trappe d'accès pour bacs métal 2 travées Drivia 13 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

620 mm

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 620 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970952493

Réf. Sonepar

00001095249

Réf. Fournisseur

401463

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

620 mm

hauteur:

400 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

20 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

1

Trappe d'accès pour bacs à encastrer métal 2 travées DRIVIA 13 modules - permet d’accéder aux gaines électriques du volume de l’ETEL

Les Atouts de l'article:

Trappe d'accès pour bacs métal 2 travées 13 modules Dimensions de la trappe :- largeur : 620mm- hauteur : 400mm- épaisseur : 20mm

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.