Legrand - Trappe ventilée hauteur 100mm pour baie LCS3 largeur ou profondeur 800mm - 046461


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble latéral de socle
matériau - acier
largeur - 800 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060464615
Réf. Sonepar
00001046461
Réf. Fournisseur
046461
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
ensemble latéral de socle
matériau:
acier
largeur:
800 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
800 mm
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
noir
adapté pour aération et désaération:
Oui
adapté à un rangement de câbles:
Non
Les Atouts de l'article:
Trappe ventilée hauteur 100mm Pour baies LCS³ largeur ou profondeur 800mm
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).