Legrand - Traverse de fixation de câbles 12 modules XL3HP 630 - 2SFC12

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Traverse de fixation de câbles 12 modules XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 325 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972436137

Réf. Sonepar

00001243613

Réf. Fournisseur

2SFC12

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

profil

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

250 mm

matériau:

métal

largeur:

325 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

20 mm

couleur:

gris

Traverse de fixation de câbles pour coffret et armoire de distribution 12 modules XL³HP 630

Les Atouts de l'article:

Traverse de fixation métal pour arrimage des câbles à l'aide de colliers Colson ou Colring 12 modules Montage haut ou bas