Legrand - Traverse de fixation de câbles - 24 modules - XL3 HP 160 - 1SFC24

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Traverse de fixation de câbles - 24 modules - XL3 HP 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 575 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 515 mm

  • hauteur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972591294

Réf. Sonepar

00001259129

Réf. Fournisseur

1SFC24

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

575 mm

matériau:

métal

largeur:

515 mm

hauteur:

20 mm

profondeur:

15 mm

couleur:

gris

Traverse de fixation des câbles pour coffret 24 modules à fixer sur les montants fonctionnels - XL³ HP 160

Les Atouts de l'article:

Perforé pour le montage de colliers de serrage Montage par le haut ou par le bas