Legrand - Traverse de fixation de câbles gaine à câbles interne XL3HP 630 - 2SFCVI


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil
adapté à la largeur de boîtier - 250 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm
matériau - métal
largeur - 175 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 630
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972436168
Réf. Sonepar
00001243616
Réf. Fournisseur
2SFCVI
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
profil
adapté à la largeur de boîtier:
250 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
250 mm
matériau:
métal
largeur:
175 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
20 mm
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Traverse de fixation métal pour arrimage des câbles à l'aide de colliers Colson ou Colring 12 modules pour gaines à câbles internes Montage haut ou bas Acier galvanisé
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.