Legrand - Traverse de liaison pour armoire Altis métal profondeur 400mm - 047691

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - traverse de profondeur
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
matériau - métal
largeur - 45 mm
hauteur - 41 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060476915
Réf. Sonepar
00001047691
Réf. Fournisseur
047691
Marque
Legrand
modèle:
traverse de profondeur
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
métal
largeur:
45 mm
hauteur:
41 mm
profondeur:
384 mm
Traverse de liaison pour l'armoire Altis métal - de profondeur 400mm - gris RAL7012
Les Atouts de l'article:
Traverse de liaison Pour armoire Altis métal profondeur 400mm Assure la liaison mécanique entre les plots d'angle et permet le bridage de câbles entre blocs d'armoires assemblées RAL7012 Ouverture 4 faces
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Les Atouts de l'article:
Traverse de liaison Pour armoire Altis métal profondeur 400mm Assure la liaison mécanique entre les plots d'angle et permet le bridage de câbles entre blocs d'armoires assemblées RAL7012 Ouverture 4 faces
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)



