Legrand - Traverse de liaison pour armoire Altis métal profondeur 500mm - 047692

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - traverse de profondeur

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060476922

Réf. Sonepar

00001047692

Réf. Fournisseur

047692

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

traverse de profondeur

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

500 mm

matériau:

métal

largeur:

45 mm

hauteur:

41 mm

profondeur:

484 mm

Traverse de liaison pour l'armoire Altis métal - de profondeur 500mm - gris RAL7012

Les Atouts de l'article:

Assure la liaison mécanique entre les plots d'angle et permet le bridage de câbles entre blocs d'armoires assemblées
Ouverture 4 faces
Pour armoire Altis métal profondeur 500mm
RAL7012
Traverse de liaison

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables