Legrand - Traverse de liaison pour baie LCS3 profondeur 1000mm - 047695

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - traverse de profondeur

  • adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 41 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060476953

Réf. Sonepar

00001047695

Réf. Fournisseur

047695

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

traverse de profondeur

adapté à la profondeur de boîtier:

1000 mm

matériau:

métal

largeur:

45 mm

hauteur:

41 mm

profondeur:

984 mm

Traverse de liaison pour baie LCS³ profondeur 1000mm - permet le bridage des câbles entre baies associées et la fixation d'une grille guide-câbles

Les Atouts de l'article:

Permet le bridage des câbles entre baies associées et la fixation d'une grille guide-câbles
Pour armoires Altis et baies LCS³ profondeur 1000mm
Se fixe entre 2 plots d'angle de socle de baie
Traverse de liaison

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables