Legrand - Tringlerie hauteur 1800mm avec fermeture double barre extérieure Altis - 980041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245069800414
Réf. Sonepar
00001980041
Réf. Fournisseur
980041
Marque
Legrand
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
Tringlerie hauteur 1800mm avec fermeture double barre extérieure pour maintenance d'armoire industrielle Altis références 047125 à 047130, 047140 à 047144, 047170, 047202 à 047207, 047223 à 047227, 047247 à 047250
Les Atouts de l'article:
Pour références : 047125, 047126, 047127, 047128, 047129, 047130, 047140, 047141, 047142, 047143, 047144, 047170, 047202, 047203, 047204, 047205, 047206, 047207, 047223, 047224, 047225, '047226, 047227, 047247, 047248, 047249, 047250
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Les Atouts de l'article:
Pour références : 047125, 047126, 047127, 047128, 047129, 047130, 047140, 047141, 047142, 047143, 047144, 047170, 047202, 047203, 047204, 047205, 047206, 047207, 047223, 047224, 047225, '047226, 047227, 047247, 047248, 047249, 047250
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)


