Legrand - Tringlerie hauteur 2000mm avec fermeture double barre extérieure Altis - 980043

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245069800438
Réf. Sonepar
00001980043
Réf. Fournisseur
980043
Marque
Legrand
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
Tringlerie hauteur 2000mm avec fermeture double barre extérieure pour maintenance d'armoire Altis références 047131 à 36, 047145 à 48, 047171, 047172, 047208 à 13, 047228 à 34, 047251 à 57, 047280 à 83, 047362, 047363, 047391, 047392
Les Atouts de l'article:
Pour références : 047131, 047132, 047133, 047135, 047136, 047145, 047146, 047147, 047148, 047171, 047172, 047208, 047209, 047210, 047211, 047212, 047213, 047228, 047229, 047230, 047231, 047232, 047233, 047234, 047251, 047252, 047253, 047254, 047255, 047256, 047257, 047280, 047281, 047282, 047283, 047362, 047363, 047391, 047392
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Les Atouts de l'article:
Pour références : 047131, 047132, 047133, 047135, 047136, 047145, 047146, 047147, 047148, 047171, 047172, 047208, 047209, 047210, 047211, 047212, 047213, 047228, 047229, 047230, 047231, 047232, 047233, 047234, 047251, 047252, 047253, 047254, 047255, 047256, 047257, 047280, 047281, 047282, 047283, 047362, 047363, 047391, 047392
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)


