Legrand - Tube fluorescent à cathode froide pour BAES ARCOR - 060943

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 2.4 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 125 lm
température de couleur - 5000 K
longueur - 224 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060609436
Réf. Sonepar
00001060943
Réf. Fournisseur
060943
Marque
Legrand
puissance de la source lumineuse:
2.4 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
125 lm
température de couleur:
5000 K
longueur:
224 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
52 lm/W
couleur de la lumière:
5000
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube:
2.6 mm
Diamètre de l'anneau:
2.6 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
360 °
couleur:
autre
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Oui
utilisation sans starter:
Oui
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2.4 kWh
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
Les Atouts de l'article:
Pour références : 062540, 062541, 062542, 062543, 062544, 062749



