Legrand - Unité de protection électronique DMX36300/DMX34000/DMX32500 + écran tactile LSI - 028803

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • fonction déclencheur de court-circuit - non retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 252...6300 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 6300 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060288037

Réf. Sonepar

00001028803

Réf. Fournisseur

028803

Marque

Legrand

nombre de pôles:

4

fonction déclencheur de court-circuit:

non retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

252...6300 A

courant permanent nominal (Iu):

6300 A

Unité de protection électronique à commander impérativement avec un disjoncteur ouvert DMX³6300 , DMX³4000 ou DMX³2500 pour les réglages des paramètres de protection - avec écran tactile LSI avec réglages Ir, tr, Isd, tsd, Ii

Les Atouts de l'article:

Unité de protection pour réglages précis des paramètres de protection des DMX³ Permet :- la mesure et l'affichage des valeurs instantannées, maximales, moyennes et réglages des délais- la mémorisation des pics de tension- la signalisation et historique des défauts- la visualisation par graphique des paramètres- l'indication de maintenance Peut être alimentée par transformateur intégré, par alimentation externe ou par batterie (dans toutes les unités de protection) Unité LSl avec réglages Ir, tr, Isd, tsd, Ii

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.