Legrand - Unité de protection électronique MP2 pour DMX31600 avec écran LCD LSI - 028167

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction déclencheur de court-circuit - non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 252...2500 A
courant permanent nominal (Iu) - 2500 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Non
finition de la protection du moteur - déclencheur électronique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970767455
Réf. Sonepar
00001076800
Réf. Fournisseur
028167
Marque
Legrand
fonction déclencheur de court-circuit:
non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
252...2500 A
courant permanent nominal (Iu):
2500 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:
Non
finition de la protection du moteur:
déclencheur électronique
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
230...230 V
type de tension de fonctionnement:
AC
largeur:
56 mm
hauteur:
205 mm
profondeur:
98 mm
Les Atouts de l'article:
Unité de protection MP2 pour réglages précis des paramètres de protection des DMX³1600 Peut être alimentée par :- un transformateur intégré - une alimentation externe référence 028172 Unité LSI avec réglages Isd, tsd, Ir, tr et Ii Réglages par curseur
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.


