Legrand - Unité de protection MP2.10 avec mesure pour DMX31600 - 028301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction de l'appareil - autre
type de raccordement du circuit principal - autre
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles - Oui
adapté à un montage de profilés chapeaux - Non
montage de profilés chapeaux en option - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972227025
Réf. Sonepar
00001222702
Réf. Fournisseur
028301
Marque
Legrand
type de construction de l'appareil:
autre
type de raccordement du circuit principal:
autre
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Oui
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
montage de profilés chapeaux en option:
Non
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
position du raccordement de circuit principal:
autre
finition de l'élément d'actionnement:
autre
appareil complet avec unité de protection:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
commande motorisée en option:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Unité de protection MP2.10 pour réglages précis des paramètres de protection des DMX³1600 Avec fonction mesure : mesure et affiche instantanément les valeurs maximum et moyenne des différentes valeurs électriques et l'état des protections Réglages Ir, tr, Isd, tsd, Ii, lg et tg par curseur Possibilité d'activer et désactiver les protections Avec écran LED matrix
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630A à 6300A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000A à 6300A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les unités de protection peuvent être réglées directement sur écran ou en assocation avec un dongle Bluetooth, le réglage des paramètres peut s'effectuer via une App.


