Legrand - Unité de protection MP2.10 sans mesure pour DMX32500/4000/6300 - 028304

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Unité de protection MP2.10 sans mesure pour DMX32500/4000/6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction de l'appareil - autre

  • type de raccordement du circuit principal - autre

  • protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles - Oui

  • adapté à un montage de profilés chapeaux - Non

  • montage de profilés chapeaux en option - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972227001

Réf. Sonepar

00001222700

Réf. Fournisseur

028304

Marque

Legrand

type de construction de l'appareil:

autre

type de raccordement du circuit principal:

autre

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

montage de profilés chapeaux en option:

Non

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

autre

finition de l'élément d'actionnement:

autre

appareil complet avec unité de protection:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Unité de protection MP2.10 sans fonction mesure, à associer avec un disjoncteur ouvert DMX³2500, DMX³4000 et DMX³6300 pour réglages Ir,tr, Isd, tsd, li, lg et tg avec écran LED matrix pour affichage des réglages

Les Atouts de l'article:

Unité de protection MP2.10 pour réglages précis des paramètres de protection des DMX³2500, DMX³4000 et DMX³6300 Sans fonction mesure Réglages Ir, tr, Isd, tsd, Ii, lg et tg par curseur Possibilité d'activer et désactiver les protections Avec écran LED matrix

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630A à 6300A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000A à 6300A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les unités de protection peuvent être réglées directement sur écran ou en assocation avec un dongle Bluetooth, le réglage des paramètres peut s'effectuer via une App.