Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Legrand - Unité de protection MP4.10 avec mesure pour DMX31600 - 028303

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Unité de protection MP4.10 avec mesure pour DMX31600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction de l'appareil - autre

  • type de raccordement du circuit principal - autre

  • protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles - Oui

  • adapté à un montage de profilés chapeaux - Non

  • montage de profilés chapeaux en option - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972227056

Réf. Sonepar

00001222705

Réf. Fournisseur

028303

Réf. Commerciale

Legrand

type de construction de l'appareil:

autre

type de raccordement du circuit principal:

autre

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

montage de profilés chapeaux en option:

Non

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

autre

finition de l'élément d'actionnement:

autre

appareil complet avec unité de protection:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Unité de protection MP4.10 avec fonction mesure, à associer impérativement avec un disjoncteur ouvert DMX³1600 pour réglages Ir,tr, Isd, tsd, li, lg et tg avec écran LCD pour affichage des réglages et des mesures

Les Atouts de l'article:

Avec écran LCD
Avec fonction mesure: mesure et affiche instantanément les valeurs maximum et moyenne des différentes valeurs électriques et l'état des protections
Possibilité d'activer et désactiver les protections
Réglages Ir, tr, Isd, tsd, Ii, lg et tg par curseur
Unité de protection MP4.10 pour réglages précis des paramètres de protection des DMX³1600

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630A à 6300A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000A à 6300A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les unités de protection peuvent être réglées directement sur écran ou en assocation avec un dongle Bluetooth, le réglage des paramètres peut s'effectuer via une App.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables